471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE GIALLO SPESSORE 0,1M 25 X 33 7000047468
3M™ Vinyl Tape 471
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:47125YL
Rubix:999190300023213
Produttore:7000047468
EAN:0021200031281
Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32,9 m |
| Materiale | gomma (adesiva), vinile (supporto) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE GIALLO SPESSORE 0,1M 25 X 33 7000047468
3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.
Il nastro in vinile 3M™ 471 viene comunemente utilizzato per contrassegnare aree pericolose e corsie, codici colore, mascheratura vernice, finiture decorative, giunzione e altro. Realizzato con un rinforzo in vinile con adesivo in gomma, questo versatile nastro resiste a graffi, usura e intemperie per un utilizzo di lunga durata.
Punti di forza
• Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
• Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
• Ideale per usi su superfici curve e irregolari
• Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
• Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
• Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Applicazioni
Mascheratura per la preparazione alla verniciatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 162,528 g |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Lunghezza | 32,9 m |
| Materiale | gomma (adesiva), vinile (supporto) |
| Spessore | 0,13 mm |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,99 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 21,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore



