429910-0270 - PROFILO ELEROLL PER ELEMENTI A RULLI ALLUMINIO RLT-AL-270-AN-SL
RLT-AL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:429910-0270
Rubix:160000000542692




Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 270 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 36 m |
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 429910-0270 - PROFILO ELEROLL PER ELEMENTI A RULLI ALLUMINIO RLT-AL-270-AN-SL
Profili per rulliera ELEROLL
Profili per rulliera ELEROLL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 123 g |
|---|---|
| Larghezza | 270 mm |
| Lunghezza | 36 m |
| Materiale | alluminio |
| Spessore | 0,0116 mm |
| Colore | naturale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione