SIGILLANTE BUTILICO SCOTCH-WELD 5313, NERO, 8 MM X 6 M 7000079798
Sigillante butilico 3M™ Scotch-Weld™ 5313
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000079798
Rubix:999250612002927
Produttore:7000079798

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 6 m |
| Materiale | butilico (gomma butilica, base elastomero sintetico) |
Dettagli del prodotto : SIGILLANTE BUTILICO SCOTCH-WELD 5313, NERO, 8 MM X 6 M 7000079798
La striscia sigillante preformata 3M™ Scotch-Weld™ 5313 è di tipo non indurente e conserva le stesse proprietà e la stessa consistenza dopo l'invecchiamento in più ambienti diversi, anche dopo l'esposizione alle intemperie.
La striscia sigillante preformata 3M™ Scotch-Weld™ 5313 è un'estrusione solida viscosa basata su una gomma sintetica. La resistenza dell'adesivo 5313, quando viene messo in tensione, è sufficiente a causare la rottura coesiva del sigillante prima della perdita di adesione al substrato.
Punti di forza
Eccellente resistenza ad acqua e intemperie;Sigillante sintetico flessibile che consente di sigillare e riempire le fessure facilmente;Prodotto non indurente, pronto una volta applicato;Disponibile in varie lunghezze e profili pre-tagliati
Applicazioni
Use as a non-curing strip that retains the same features and consistency after aging in several different environments
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 6544 g |
|---|---|
| Larghezza | 8 mm |
| Lunghezza | 6 m |
| Materiale | butilico (gomma butilica, base elastomero sintetico) |
| Colore | nero |
| Tipo di nastro | nastro sigillante |
| 287 mm | |
| 302 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,44 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 40,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione