4910F VHBTAPE 4910F TRASPARENTE - SPESSORE 1,0 MM 19 X 11 7100123355
Nastro 3M™ VHB™ 4910
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:4910FBL19
Rubix:999190300025164
Produttore:7100123355
EAN:04054596308497

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 11 m |
| Materiale | polietilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4910F VHBTAPE 4910F TRASPARENTE - SPESSORE 1,0 MM 19 X 11 7100123355
Progettato per creare incollaggi duraturi e affidabili di materiali trasparenti o ovunque serva una fissaggio trasparente.
Il modo forte, rapido e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 4910 è progettato per l'incollaggio di materiali trasparenti o ovunque sia necessario un legame trasparente.
Punti di forza
Adesivo acrilico generico, trasparente, 1.0 mm, con anima in schiuma acrilica solida;La costruzione trasparente consente giunzioni di materiali trasparenti e linee di legame praticamente invisibili;Incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come vernici, metalli e vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato;Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi;Elevata resistenza all'invecchiamento;Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora;L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti;Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia;Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri;Progettato per uso interno ed esterno
Applicazioni
Giunzioni di materiale trasparente || Montaggio di segnali traslucidi retroilluminati || Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento || Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori || Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 11 m |
| Materiale | polietilene |
| Spessore | 1,1 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro biadesivo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,59 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 39,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione