ROTOLO-NASTRO ADESIVO TRANSFER 950, 12 MM X 55 M 7000116556
Nastro adesivo transfer 3M™ 950
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000116556
Rubix:999190500027994
Produttore:7000116556

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | 300 fibre acriliche (adesivo), glassine (liner) |
Dettagli del prodotto : ROTOLO-NASTRO ADESIVO TRANSFER 950, 12 MM X 55 M 7000116556
Progettato per applicazioni di incollaggio che richiedono un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche, materiali patinati lucidi e superfici varie e strutturate. Offre una buona resistenza ai solventi e ai raggi UV.
Il nastro adesivo transfer 3M™ 950 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi.
Punti di forza
Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide;Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche|| Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche;Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità|| Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità;Si adatta facilmente alle curve e ai contorni|| Si adatta facilmente alle curve e ai contorni;Facile rilascio del liner per applicazioni manuali|| Facile rilascio del liner per applicazioni manuali
Applicazioni
Incollaggio di finiture in plastica e legno per armadi;Montare i display del punto di acquisto;Incollaggio di materiali plastici ad alta e bassa energia superficiale, materiali plastici testurizzati, schiume, tessuti e carte patinate
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 253x324x324 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 11802 g |
| Larghezza | 12 mm |
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | 300 fibre acriliche (adesivo), glassine (liner) |
| Spessore | 0,13 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro di trasferimento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,73 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 28,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione