ACXPLUS 1000 MICRON BIANCO 07044-00017-28

7044 Grigio / Bianco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:7044 25M 19MM WHITE
Rubix:999240905000958
Produttore:07044-00017-28
EAN:4042448339287
ACXPLUS 1000 MICRON BIANCO 07044-00017-28

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico caricato (supporto), acrilico puro (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACXPLUS 1000 MICRON BIANCO 07044-00017-28


I nastri della serie tesa® ACXplus 704x sono dotati di nucleo acrilico ad alte prestazioni disponibile in due colori per integrarsi con i substrati fissati. È un nastro con nucleo acrilico ad alte prestazioni per applicazioni di fissaggio permanente in ambienti interni.

Punti di forza

\* Disponibile nei colori grigio e bianco \* Le opzioni di colore si adattano molto bene alle superfici metalliche e plastiche e consentono di evitare i riflessi.

Applicazioni

Esempi di applicazioni di fissaggio in diversi settori (come estrusori, elettrodomestici, allestimenti di interni, segnaletica) includono \*Fissaggio di mobili \* Fissaggio del pannello touch (ad es. lavatrici) \* Design a filo (vetro-metallo)

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico caricato (supporto), acrilico puro (adesivo)
Spessore1 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
27,41 IVA esclusa
/ Unità
33,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore