NASTRO VHB 4611F, GRIGIO SCURO, 12 MM X 33 M, 1.1 MM 7000072169
Nastro 3M™ VHB™ 4611
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:461112
Rubix:999250612003113
Produttore:7000072169
EAN:4046719675098

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), film di polietilene (liner) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO VHB 4611F, GRIGIO SCURO, 12 MM X 33 M, 1.1 MM 7000072169
Sogna, progetta, consegna con la famiglia 4611 di nastri 3M™ VHB™
La famiglia 4611 di nastri 3M™ VHB™ utilizza un adesivo generico su entrambi i lati di un'anima di schiuma solida. Grazie alla capacità di resistere alle alte temperature, questa famiglia è spesso adatta all'incollaggio prima della lavorazione di verniciatura ad alta temperatura. È tipicamente utilizzata su substrati metallici come alluminio, acciaio zincato e acciaio inossidabile. Le applicazioni di questo nastro comprendono il fissaggio di irrigidimenti e pannelli, compreso l'assemblaggio prima dei forni di verniciatura, nonché materiali decorativi e finiture.
Applicazioni consigliate: Irrigidimento del pannello, Pannello e telaio; Materiale decorativo e finiture; Targhette e loghi
Un nastro in schiuma non convenzionale
Abbiamo inventato i nastri 3M™ VHB™ nel 1980, primi nel loro genere. Questi nastri unici combinano la conformabilità con un legame forte e permanente. Il risultato è una famiglia di nastri straordinariamente resistenti che aderiscono a un'ampia gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è una comprovata alternativa a viti, rivetti, saldature e altre forme di fissaggio meccanico. Grattacieli, telefoni cellulari, cartelli autostradali elettronici, frigoriferi, finestre architettoniche e altro ancora si affidano a questo nastro adesivo speciale per una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro affidabile e fidato offre un'adesione costante, una durata eccezionale e un'eccellente resistenza ai solventi e all'umidità. 3M è al fianco di tutti i suoi prodotti ed è a vostra disposizione per fornirvi una guida alla progettazione e un supporto tecnico quando ne avete bisogno.
Affidabilità comprovata dai nastri 3M™ VHB™
Il nastro 3M™ VHB™ offre un'adesione duratura come i dispositivi di fissaggio meccanici non possono fare. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e fornendo una resistenza immediata alla manipolazione. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con il nastro 3M™ VHB™ è un processo più rapido rispetto alla foratura, al fissaggio o all'utilizzo di un adesivo liquido. La nostra versatile linea di nastri può essere utilizzata all'interno o all'esterno in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne, l'elettronica, l'edilizia, ecc.
La famiglia 4611 di nastri 3M™ VHB™ utilizza un adesivo generico su entrambi i lati di un'anima di schiuma solida. Grazie alla capacità di resistere alle alte temperature, questa famiglia è spesso adatta all'incollaggio prima della lavorazione di verniciatura ad alta temperatura. È tipicamente utilizzata su substrati metallici come alluminio, acciaio zincato e acciaio inossidabile. Le applicazioni di questo nastro comprendono il fissaggio di irrigidimenti e pannelli, compreso l'assemblaggio prima dei forni di verniciatura, nonché materiali decorativi e finiture.
Applicazioni consigliate: Irrigidimento del pannello, Pannello e telaio; Materiale decorativo e finiture; Targhette e loghi
Un nastro in schiuma non convenzionale
Abbiamo inventato i nastri 3M™ VHB™ nel 1980, primi nel loro genere. Questi nastri unici combinano la conformabilità con un legame forte e permanente. Il risultato è una famiglia di nastri straordinariamente resistenti che aderiscono a un'ampia gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è una comprovata alternativa a viti, rivetti, saldature e altre forme di fissaggio meccanico. Grattacieli, telefoni cellulari, cartelli autostradali elettronici, frigoriferi, finestre architettoniche e altro ancora si affidano a questo nastro adesivo speciale per una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro affidabile e fidato offre un'adesione costante, una durata eccezionale e un'eccellente resistenza ai solventi e all'umidità. 3M è al fianco di tutti i suoi prodotti ed è a vostra disposizione per fornirvi una guida alla progettazione e un supporto tecnico quando ne avete bisogno.
Affidabilità comprovata dai nastri 3M™ VHB™
Il nastro 3M™ VHB™ offre un'adesione duratura come i dispositivi di fissaggio meccanici non possono fare. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e fornendo una resistenza immediata alla manipolazione. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con il nastro 3M™ VHB™ è un processo più rapido rispetto alla foratura, al fissaggio o all'utilizzo di un adesivo liquido. La nostra versatile linea di nastri può essere utilizzata all'interno o all'esterno in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne, l'elettronica, l'edilizia, ecc.
Il nastro VHB™ 4611 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, di colore grigio scuro, sensibile alla pressione e dotato di un liner filmico in PE. Spessore: 1,14 mm.
Punti di forza
Il metodo di incollaggio permanente, rapido e facile da usare, garantisce un'elevata resistenza e una durata a lungo termine; l'adesivo sensibile alla pressione aderisce al contatto per fornire una forza di manipolazione immediata; il fissaggio praticamente invisibile mantiene le superfici lisce; l'adesivo grigio scuro da 1,1 mm per uso generico con schiuma compatta ha una caratteristica aggiuntiva di resistenza alle alte temperature; può sostituire i dispositivi di fissaggio meccanici (rivetti, saldatura, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina le operazioni di foratura, smerigliatura, rifinitura, avvitamento, saldatura e pulizia;L'elevato assorbimento delle sollecitazioni dinamiche riduce le vibrazioni e le sollecitazioni d'urto;Crea una tenuta permanente contro l'acqua, l'umidità e altro;Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili;Offre un'eccellente resistenza alle temperature quando si incollano parti metalliche prima della lavorazione di verniciatura.
Applicazioni
Utilizzati per il fissaggio di irrigidimenti e pannelli, compreso l'assemblaggio prima dei forni di verniciatura, nonché per materiali decorativi e finiture; utilizzati in applicazioni in diversi mercati, tra cui quello dei trasporti, degli elettrodomestici, dell'elettronica, delle insegne e degli espositori e dell'industria in generale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 2766 g |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), film di polietilene (liner) |
| Spessore | 1,1 mm |
| Colore | grigio |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
| 268 mm | |
| 84 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione