Riferimenti
3M:5421 50MM x 16.5M
Rubix:999250612003139
Produttore:7000050076
EAN:00021200080098

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 51 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16,5 m |
| Materiale | polietilene (supporto), gomma (adesiva) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000050076
Progettato per applicazioni che richiedono un basso coefficiente di attrito e il movimento di parti e/o materiali.
Il nastro 3M™ 5421 in pellicola UHMW ha un eccellente supporto di resistenza all'abrasione, che lo rende ideale per molte applicazioni di usura o scorrimento. Crea un effetto "piano di scorrimento" per consentire il contatto senza usura.
Punti di forza
Basso coefficiente di attrito per un effetto "piano di scorrimento" tra le superfici;L'eccellente resistenza all'abrasione garantisce una lunga durata;Soluzione efficace per problemi di rumore e vibrazioni;Supporto resistente agli agenti chimici;Utilizzato in applicazioni in cui la lubrificazione non è possibile a causa della contaminazione;Il liner siliconato assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare.
Applicazioni
Riduzione di cigolii e rumori negli assemblaggi automobilistici e del settore dei trasporti || Rivestimento di nastri trasportatori, canali, pale, rotaie di guida || Binari guida e canali del nastro trasportatore piatto || Separare parti dissimili per ridurre rumori e frizione || Protezione di fogli di alluminio su presse elastiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 51 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16,5 m |
| Materiale | polietilene (supporto), gomma (adesiva) |
| Spessore | 0,17 mm |
| Colore | incolore |
| Codice doganale | 39191019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione