BIADESIVO IN OPP PER MOQUETTES 64620-00005-00

tesa® 64620

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:64620 50M 50MM TRANSPARENT
Rubix:999240905001012
Produttore:64620-00005-00
EAN:4042448048455
BIADESIVO IN OPP PER MOQUETTES 64620-00005-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialepellicola pp (supporto), gomma sintetica (adesivo), vetroresina (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN OPP PER MOQUETTES 64620-00005-00


Biadesivo con supporto filmico in polipropilene trasparente e adesivo hot-melt in gomma sintetica. Indicato per utilizzo universale per adesivizzare piccole e grandi superfici. E' senza solventi e offre una elevata adesività iniziale. Tesa® 64620 è protetto da un liner in carta siliconata.

Punti di forza

* Senza solventi * Colore trasparente * Eccellente adesività iniziale * Ideale per tutte le superfici

Applicazioni

* Biadesivo per pavimenti *Applicazioni fissaggio general purpose

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialepellicola pp (supporto), gomma sintetica (adesivo), vetroresina (liner)
Spessore0,185 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
16,69 IVA esclusa
/ Unità
20,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza