429900-1080 - PROFILO ELEROLL PER ELEMENTI A RULLI ALLUMINIO RLT-AL-1080-AN
RLT-AL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:429900-1080
Rubix:160000000531444




Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 1080 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 36 m |
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 429900-1080 - PROFILO ELEROLL PER ELEMENTI A RULLI ALLUMINIO RLT-AL-1080-AN
Profili per rulliera ELEROLL
Profili per rulliera ELEROLL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 495 g |
|---|---|
| Larghezza | 1080 mm |
| Lunghezza | 36 m |
| Materiale | alluminio |
| Spessore | 0,0116 mm |
| Colore | naturale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione