BIADESIVO IN POLIPROPILENE AD ALTA ADESIVITA'-LINER CARTA 51970-00022-00

Nastro biadesivo in polipropilene 51970

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:51970 50M 19MM TRANSPARENT
Rubix:999240108001010
Produttore:51970-00022-00
EAN:4005800080913
BIADESIVO IN POLIPROPILENE AD ALTA ADESIVITA'-LINER CARTA 51970-00022-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialepp/acrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN POLIPROPILENE AD ALTA ADESIVITA'-LINER CARTA 51970-00022-00


tesa® 51970 è un nastro biadesivo trasparente costituito da un supporto in film di PP e da un adesivo adesivizzato.

Le caratteristiche di tesa® 51970 sono in particolare:
* Eccellente combinazione di elevata adesività e adesione
* Adesione sicura anche su materiali critici come PP e PE e su superfici ruvide
* Buona resistenza alle temperature e idoneità all'esterno

Applicazioni

* Montaggio di rifiniture in plastica e legno
* Montaggio di materiali decorativi ed espositori
* Montaggio di insegne e scale trasparenti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15644,39 g
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialepp/acrilico
Spessore0,22 mm
Coloreincolore
€ 14,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale