BIADESIVO IN OPP HOT MELT - LINER CARTA SILICONATA 64621-00006-00
Nastro biadesivo trasparente 64621
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:64621 50M 25MM TRANSPARENT
Rubix:999240905001152
Produttore:64621-00006-00
EAN:4005800085123


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | pellicola pp |
Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN OPP HOT MELT - LINER CARTA SILICONATA 64621-00006-00
tesa® 64621 è un nastro biadesivo autoadesivo trasparente composto da un supporto in PP e una massa adesiva in gomma sintetica hot-melt. L'adesivo hot-melt rende il nastro tesa® 64621 privo di solventi e inoltre offre un tack molto elevato e un'eccellente adesione a superfici sia polari che non polari, come PP, PE o EDOM. Dopo l'applicazione il nastro richiede poco tempo per raggiungere la sua piena forza di adesione. Il nastro trasparente è caratterizzato da una buona resistenza all'umidità e alla nebbia ed è in grado di resistere a temperature fino a 80 °C per un breve periodo di tempo e a 40 °C a lungo termine. tesa® 64621 è protetto da un liner di carta siliconata. tesa® 64621 è disponibile anche in versione con fingerlift e un liner sovrapposto, per rendere l'uso e l'applicazione ancora più pratici
Applicazioni
*tesa® 64621 è un nastro di fissaggio universale, utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni
*Il nastro è ideale per il montaggio autoadesivo di materiali decorativi e di imballaggio
*Il nastro trasparente viene utilizzato per l’adesione di materiali come lamine metalliche, tessuti, carta e plastica
*Chiusura risigillabile di sacchetti nell'industria alimentare
*tesa® 64621 è disponibile anche in versione fingerlift con un liner sovrapposto, rendendone l'uso e l'applicazione ancora più pratici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5233,53 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | pellicola pp |
| Spessore | 0,09 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro biadesivo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione