NASTRO 3M VHB 4611F, GRIGIO SCURO, 50 MM X 33 M, 1.1 MM 7000072166
Nastro adesivo biadesivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:46115033
Rubix:999240227051161
Produttore:7000072166
EAN:04046719675173

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | schiuma acrilica |
Dettagli del prodotto : NASTRO 3M VHB 4611F, GRIGIO SCURO, 50 MM X 33 M, 1.1 MM 7000072166
I nastri VHB sono masse adesive acriliche o nastri transfer e fanno parte della nuova generazione di sistemi di giunzione che possono sostituire tecniche meccaniche (rivetti, bulloni, dadi, ecc.) I prodotti sono eccellenti per assorbire vibrazioni e forti urti. Hanno una grande resistenza ai solventi, all'invecchiamento, ai raggi U. V., all'umidità, alle variazioni di temperatura e ai carichi pesanti. Gli eccellenti prodotti per assorbire vibrazioni e urti sono importanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | schiuma acrilica |
| Spessore | 1,1 mm |
| Colore | grigio |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione