NASTRO BIADESIVO ALTE PRESTAZIONI 9084 CREMA 50MMX50MT 0.1 MM 7000071753

Nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9084

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:1136744
Rubix:999250611002505
Produttore:7000071753
NASTRO BIADESIVO ALTE PRESTAZIONI 9084 CREMA 50MMX50MT 0.1 MM 7000071753

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialetessuto (supporto), acrilico (adesivo), carta (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO ALTE PRESTAZIONI 9084 CREMA 50MMX50MT 0.1 MM 7000071753


Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9084 si strappa a mano e si maneggia con facilità grazie alla sua conformabilità. Il nostro nastro è un nastro biadesivo con adesivo 375, supporto in tessuto. Si incolla immediatamente, ha un'elevata adesività e aderisce rapidamente a un'ampia varietà di materiali o superfici.
Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9084 è un nastro biadesivo da 10,2 mil con adesivo 375, supporto in PVC da 1,5 mil, il nastro è di colore bianco.

Punti di forza

0,17 mm, nastro biadesivo spesso con supporto in tessuto. Conformabile, può essere strappato e maneggiato facilmente. Rivestimento di carta. Nastro biadesivo sottile con adesivo acrilico. Elevata aderenza, fissaggio immediato, presa rapida, alta adesione e buona adesione iniziale a una grande varietà di materiali o superfici. Elevata resistenza. Nastro resistente ai solventi. Strappalo a mano e maneggialo con facilità grazie alla sua conformabilità. Ottieni un nastro versatile, con un buon rapporto qualità-prezzo e adatto a molteplici applicazioni e settori

Applicazioni

Si usa per aderire rapidamente a un'ampia varietà di materiali o superfici per molteplici applicazioni in molti settori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio14218 g
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialetessuto (supporto), acrilico (adesivo), carta (liner)
Spessore0,1 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
380 mm
276 mm
17,63 IVA esclusa
/ Unità
21,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione