ACXPLUS HIGH RESISTANCE 500 MICRON - CARTA POLITENATA LOGATA 07072-00002-22

ACXplus Alta resistenza 500µm 7072

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:7072 25M 25MM BLACK
Rubix:999240905001133
Produttore:07072-00002-22
EAN:4042448278975
ACXPLUS HIGH RESISTANCE 500 MICRON - CARTA POLITENATA LOGATA 07072-00002-22

Riepilogo info tecniche

Larghezza250 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico schiumato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACXPLUS HIGH RESISTANCE 500 MICRON - CARTA POLITENATA LOGATA 07072-00002-22


tesa® ACXplus 7072 è un nastro in schiuma acrilica colore nero profondo composto da un sistema adesivo acrilico ad alta performance. I componenti unici del nastro consentono una combinazione di eccellente resistenza a temperature fino a 220 °C per brevi periodi di tempo, con un'eccezionale resistenza allo shock termico a basse temperature fino a -40°C. Il nastro biadesivo in schiuma resiste a invecchiamento, raggi UV, agenti chimici e plastificanti. tesa® ACXplus 7072 è studiato per applicazioni impegnative di fissaggio strutturale in esterni in particolare in combinazione con promotori di adesione tesa®. L'anima acrilica in schiuma viscoelastica compensa il diverso allungamento termico delle parti collegate, presenta un'ottima conformabilità sulle superfici irregolari e assicura un’adesione superiore.

Applicazioni

Main Application: Bonding of panels and reinforcement bars in the following Industries:

* Elevator

* Transportation

* Production equipment

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza250 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico schiumato
Spessore0,5 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di schiuma
51,53 IVA esclusa
/ Unità
62,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione