NASTRO VHB 4910P TRASPARENTE 19MM X 33MT X 1,0MM 7000072285

Nastro 3M™ VHB™ 4910

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:4910P19
Rubix:999260327101001
Produttore:7000072285
EAN:04064035103613
NASTRO VHB 4910P TRASPARENTE 19MM X 33MT X 1,0MM 7000072285

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialeacrilato (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO VHB 4910P TRASPARENTE 19MM X 33MT X 1,0MM 7000072285


A differenza di viti o rivetti, il nastro VHB di 3M distribuisce il carico di pressione su tutta la lunghezza della giunzione e regola i tassi di contrazione ed espansione variabili. Una volta che i materiali sono giunti, si crea una saldatura potenzialmente indistruttibile. La struttura di questo nastro trasparente è ideale per applicazioni quali la sigillatura di gruppi lucernari/cupole per interni ed esterni e/o la bordatura di vetro sigillato con resina. I nastri VHB di 3M sono stati introdotti nel 1980 e sono stati i primi nel loro genere. Questi nastri unici uniscono una buona conformabilità a una capacità di adesione salda e permanente. Formano una famiglia di nastri straordinariamente resistenti in grado di aderire su un'ampia gamma di substrati, tra cui vetro, metallo, plastiche MSE (come PVC rigido, acrilico, policarbonato, ABS e polistirene), la maggior parte delle verniciature in rivestimento a polvere, legno verniciato o isolante e cemento sigillato. Il nastro VHB di 3M può essere utilizzato sia per interni che per esterni in una vasta gamma di applicazioni, tra cui il montaggio di pannelli e indicazioni permanenti, l'attacco di componenti e le riparazioni. Il nastro VHB di 3M è una valida alternativa a viti, rivetti, saldature e altre forme di chiusure meccaniche. Questi nastri vengono utilizzati in una o più fasi nelle procedure di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura per grattacieli, telefoni cellulari, pannelli elettronici delle autostrade, frigoriferi, elettronica marittima, finestre architettoniche, veicoli da diporto e rimorchi. Il nastro VHB™ di 3M™ si adatta alle scanalature, agli angoli e alle curvature, offrendo un fissaggio durevole nettamente superiore a quello fornito dalle chiusure meccaniche. Questa innovazione garantisce operazioni di manutenzione rapide ed efficaci, nonché la possibilità di progettare strutture in modi nuovi e originali. Il risultato consiste in un nastro straordinariamente resistente che aderisce velocemen
Immagina, progetta, produci con il nastro 3M™ VHB™ 4910. Il nostro nastro è trasparente, dello spessore di 1 mm, e utilizza un adesivo acrilico universale su entrambi i lati di un nucleo in schiuma rigida. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata. Ha un'ottima capacità di aderire a varie superfici. Può sostituire rivetti, saldature e viti e offre flessibilità di design grazie alle sue proprietà viscoelastiche. È incolore ed è quindi ideale per il fissaggio di materiali trasparenti o per le applicazioni di giunzione di materiali trasparenti o in cui è preferibile un nastro trasparente o incolore.

Punti di forza

Adesivo acrilico generico, trasparente, 1.0 mm, con anima in schiuma acrilica solida|| Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità;L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta|| La costruzione trasparente consente giunzioni di materiali trasparenti e linee di legame praticamente invisibili;Il fissaggio praticamente invisibile consente di mantenere le superfici lineari, senza gli antiestetici segni delle saldature e delle testine dei rivetti.|| Incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come vernici, metalli e vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato;Distribuisce il carico di pressione sull'intera giunzione|| Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi;Elevata resistenza all'invecchiamento|| L'assorbimento di elevate sollecitazioni dinamiche riduce la vibrazione e la pressione di impatto;Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora|| Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora;L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti|| L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti;Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia|| Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia;Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri|| Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri;Progettato per uso interno ed esterno|| Progettato per uso interno ed esterno

Applicazioni

Giunzioni di materiale trasparente;Montaggio di segnali traslucidi retroilluminati;Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento;Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori;Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialeacrilato (adesivo)
Spessore1 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro biadesivo
€ 90,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione