NASTRO 04549-00077-00

Nastro in tessuto non rivestito di facile svolgimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:04549 50M 100MM WHITE
Rubix:999220608001798
Produttore:04549-00077-00
EAN:4005800025037
NASTRO 04549-00077-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza100 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma naturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 04549-00077-00


tesa® 4549 è un nastro in tessuto non rivestito altamente resistente allo strappo. Si basa su un supporto in tessuto di rayon a 145 maglie e su un adesivo in gomma naturale. tesa® 4549 è un nastro molto flessibile e conformabile. La bassa forza di svolgimento lo rende ideale per i processi di lavorazione a macchina e per un'ampia gamma di altre applicazioni. Caratteristiche:* bassa forza di srotolamento, per migliorare l'erogazione automatica* buona adesione, anche su superfici ruvide* si adatta alle superfici irregolari senza sgualcirsi* facile da scrivere, nastro ideale per la marcatura* altissima resistenza alla trazione* liscio e conformabile* colori disponibili: nero e bianco

Punti di forza

* basse forze di svolgimento, per migliorare l'erogazione automatica
* buona adesione, anche su superfici ruvide
* si adatta alle superfici irregolari senza sgualcirsi
* facile da scrivere, nastro ideale per la marcatura
* altissima resistenza alla trazione
* liscio e conformabile
* colori disponibili: bianco e nero

Applicazioni

* Assorbimento delle vibrazioni nell'industria automobilistica e degli elettrodomestici* Cinghiatura di componenti elettrici, chiodi, viti, ecc. * Fasciatura di barre, tondini e cavi* Rinforzo e fissaggio di bordi* Imbracatura di cavi* Rilegatura di libri* Sigillatura di vetri

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10960,64 g
Larghezza100 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma naturale
Spessore0,3 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di stoffa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione