NASTRO BIADESIVO GPT-020, TRASPARENTE, 19 MM X 50 M, 0.2 MM 7100370006
Nastro biadesivo 3M™ GPT-020
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:GPTP19
Rubix:999250911004006
Produttore:7100370006
EAN:00068060760746




Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | pet (supporto), acrilico modificato (adesivo), carta kraft politenata (rivestimento primario) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO GPT-020, TRASPARENTE, 19 MM X 50 M, 0.2 MM 7100370006
Che si tratti di incollaggio o montaggio, 3M™ Nastro biadesivo GPT-020 offre prestazioni affidabili in diverse applicazioni. In qualità di leader nei prodotti innovativi, puoi affidarti all'esperienza e alla scienza alla base di questa versatile soluzione di incollaggio sottile. Grazie a un processo di rivestimento adesivo proprietario e privo di solventi, le emissioni di CO2 durante la produzione sono notevolmente ridotte rispetto a un processo di rivestimento adesivo a base di solventi 3M™. Quando cerchi un nastro per fissaggio di qualità, non cercare oltre 3M™ Nastro biadesivo GPT-020 perché è all'altezza delle sfide di una vasta gamma di settori.
3M™ Nastro biadesivo GPT-020 è un nastro adesivo versatile, biadesivo e sensibile alla pressione da 8 mil (200 micron), realizzato con un supporto in poliestere trasparente e un liner in PCK bianco con logo 3M™ rosso. Grazie alla sua conformabilità, la pellicola si lega a una varietà di materiali ad alta e bassa energia superficiale, come acciaio inossidabile, acrilico, policarbonato, alluminio e altri ancora. Grazie alla sua formulazione, questo nastro ad alta adesività consente applicazioni ad alte temperature fino a 300 °F (149 °C) per operazioni a breve termine e fino a 200 °F (93 °C) per un utilizzo a lungo termine. 3M™ Nastro biadesivo GPT-020 può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni interne ed esterne in vari settori, come quello automobilistico, elettronico, dei trasporti, manifatturiero e molti altri. Per vostra comodità, il prodotto è offerto nel formato standard in rotoli con una gamma di dimensioni da 9 mm a 1540 mm di larghezza e 50 m di lunghezza. Inoltre, è possibile scegliere il rotolo da 1540 mm di larghezza e 500 m di lunghezza. Affidati a 3M™ Nastro biadesivo GPT-020 per il tuo prossimo progetto.
Punti di forza
• FLESSIBILE E RESISTENTE: Nastro biadesivo spesso 8 mil (200 micron) con liner in carta kraft bianca rivestita in poliammide (PCK - 58#) da 3,9 mil (100 micron).
• ELEVATO POTERE DI FISSAGGIO INIZIALE: Realizzato con un adesivo forte che aderisce a materiali ad alta e bassa energia superficiale
• RESISTE ALLE ALTE TEMPERATURE: Adatto per l'uso a breve termine a una temperatura fino a 300 °F (149 °C) o per l'uso a lungo termine resistendo fino a 200 °F (93 °C)
• MULTIUSO: Funziona in molte applicazioni, tra cui display per punti vendita, segnaletica per interni ed esterni, montaggio di cartelloni pubblicitari, assemblaggio di mobili e altro ancora
• OPZIONI DEL PRODOTTO: Disponibile nel formato standard in rotoli con una gamma di dimensioni da 9 mm a 1540 mm di larghezza e 50 m di lunghezza, nonché in rotoli da 1540 mm di larghezza e 500 m di lunghezza
Applicazioni
Adesione a tenuta elevata || Ancoraggio || Assemblaggio || Chiusura || Elevata resistenza adesiva || Giunzione || Giunzioni || Incollaggio || Laminazione || Montaggio || Tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | pet (supporto), acrilico modificato (adesivo), carta kraft politenata (rivestimento primario) |
| Spessore | 0,202 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,77 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 20,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore