ARTICOLO 7000049275

Nastro di carta doppio strato 3M™ 410M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:410M50
Rubix:999250612003061
Produttore:7000049275
EAN:50051115316512
ARTICOLO 7000049275

Riepilogo info tecniche

Larghezza51 mm
Lunghezza33 m
Materialegomma naturale (adesiva), carta (supporto), carta kraft verde plaid densificata (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000049275


Ottenete una buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici con il nastro di carta biadesivo 3M™ 410M. Il nostro nastro è un nastro di carta bipatinata con adesivo di gomma 850 su un rivestimento di carta kraft verde densificato a quadri che garantisce una maggiore resistenza e stabilità quando viene applicato.
Utilizzate il nostro nastro per un'ampia gamma di applicazioni, come la giunzione e l'avviamento dell'anima di carte, pellicole, film e tessuti. È possibile montare piastre di stampa in gomma o fotopolimero su cilindri di stampa e, applicando una pressione decisa, ottenere un migliore contatto con l'adesivo e migliorare la forza di adesione.
Il Nastro biadesivo in carta 410M 3M™ è un nastro biadesivo con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde 75 µm #54.

Punti di forza

Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata in interni ed esterni. L'adesivo si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici, rendendo impossibile distinguere anche i bordi grazie alla trasparenza del nastro Adesivo in acrilico modificato bianco da 1,1 mm con nucleo in schiuma acrilica conformabile per il fissaggio di materie plastiche a bassa energia superficiale (LSE) senza primer Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina operazioni di foratura, molatura, rifinitura, utilizzo di viti, saldatura e pulizia La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti

Applicazioni

Incollaggio pannello su telaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio437,167 g
Larghezza51 mm
Lunghezza33 m
Materialegomma naturale (adesiva), carta (supporto), carta kraft verde plaid densificata (liner)
Spessore0,15 mm
Colorenaturale
Tipo di nastronastro biadesivo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione