4941P ADESIVO: SCHIUMA ACRILICA CONFORMABILE LINER: CARTA DENSITA': 720 KG/M3 SPESSORE: 1.1MM 7000072410

Guarnizione dell'albero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:4941P19
Rubix:999191000094225
Produttore:7000072410
EAN:4001895594854
4941P ADESIVO: SCHIUMA ACRILICA CONFORMABILE LINER: CARTA DENSITA': 720 KG/M3 SPESSORE: 1.1MM 7000072410

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialecarta kraft densificata (liner), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4941P ADESIVO: SCHIUMA ACRILICA CONFORMABILE LINER: CARTA DENSITA': 720 KG/M3 SPESSORE: 1.1MM 7000072410


Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla elicoidale di tensione.
Il nastro VHB™ 4941 di 3M™ è un nastro espanso a cellule chiuse, acrilico, sensibile alla pressione, biadesivo e conformabile. Colore: grigio, spessore: 1,1 mm

Punti di forza

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta Aspetto pulito Adesivo grigio di 0,6 mm e nucleo conformabile in schiuma per un corretto bilanciamento di tenuta e conformabilità nelle applicazioni più impegnative, specialmente su substrati con alta e media energia superficiale Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro Offre una buona resistenza agli agenti plastificanti

Applicazioni

Incollaggio pannello su pannello

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84x268x282 mm
Peso imballaggio2504 g
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialecarta kraft densificata (liner), acrilico (adesivo)
Spessore1,1 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro di schiuma
108,40 IVA esclusa
/ Rotoli
132,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione