NASTRO PER GIUNTA VELOCE MACERABILE 9356, BLU, 50MM X 50 MT 7100080100

Nastro per giunta veloce macerabile 3M™ 9356

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:935650
Rubix:999220705006314
Produttore:7100080100
NASTRO PER GIUNTA VELOCE MACERABILE 9356, BLU, 50MM X 50 MT 7100080100

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza55 m
Materialecarta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO PER GIUNTA VELOCE MACERABILE 9356, BLU, 50MM X 50 MT 7100080100


Il nostro nastro per giunta veloce divisibile 3M™ 9356 viene utilizzato per le condizioni di giunzione in cui è necessaria una forza "break-open" standard. Gli adesivi macerabili sono progettati per una buona resistenza al taglio e una buona resistenza al calore per una giunzione a velocità più elevata sulle presse di stampa "core driven" oppure su un applicatore fuori macchina con migliore adesione a un'ampia gamma di carte. Lo strato divisibile è stato modificato per offrire una forza di divisione complessiva leggermente superiore per una migliore affidabilità di giunzione nei processi a velocità più elevata.
Il nastro per giunta veloce 3M™ 9356 è il nostro nastro biadesivo progettato per le giunte veloci lungo una linea retta, fornito con adesivo acrilico macerabile su entrambi i lati e liner in carta a facile rilascio (anch'esso macerabile), con apposito liner per una facile applicazione manuale.

Punti di forza

Giunta veloce sui nastri in carta su un applicatore fuori macchina o sulle presse di stampa "core driven";Non destinato all'uso sulle presse di stampa a nastro

Applicazioni

Use for splicing conditions when a standard break-open force is required

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza55 m
Materialecarta
Spessore0,198 mm
Coloreblu
Tipo di nastronastro biadesivo
€ 80,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione