9191 NASTRO BIADESIVO DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,25MM 50 X 25 7000035445

Nastro biadesivo 3M™ 9191

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000035445
Rubix:999180300076127
Produttore:7000035445
EAN:08000280457008
9191 NASTRO BIADESIVO DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,25MM 50 X 25 7000035445

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza25 m
Materialegomma sintetica (adesivo), polietilene (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9191 NASTRO BIADESIVO DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,25MM 50 X 25 7000035445


Con un eccellente bilanciamento tra elevata adesione/aderenza iniziale e buona resistenza al taglio a temperatura ambiente, nonché una buona possibilità di rimozione, il nastro 9191 è stato sviluppato come nastro per moquette. Tuttavia, è necessario valutare sistematicamente la compatibilità della superficie prima di iniziare un'applicazione.
Il Nastro biadesivo 9191 3M™, è un nastro biadesivo per uso generale. È dotato di un adesivo in gomma sensibile alla pressione ad alta aderenza ed elevata adesione iniziale, di un supporto in tessuto-non-tessuto e di un rivestimento in carta siliconata facile da rimuovere.

Punti di forza

Nastro biadesivo in tessuto per utilizzo generico;Forte tenuta, alta adesione iniziale;Adesivo sensibile alla pressione;Nastro per moquette;Nastro a tappeto

Applicazioni

Use as carpet tape

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza25 m
Materialegomma sintetica (adesivo), polietilene (supporto)
Spessore0,26 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di stoffa/velina
11,01 IVA esclusa
/ Rotoli
13,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione