BIADESIVO IN TESSUTO NON TESSUTO 04959-00009-00
Nastro biadesivo non tessuto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:4959 50M 19MM TRANSLUCENT
Rubix:999220608001917
Produttore:04959-00009-00
EAN:4005800151941


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | tessuto non tessuto |
Documenti
Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN TESSUTO NON TESSUTO 04959-00009-00
tesa® 4959 è un nastro biadesivo dotato di supporto non tessuto e un liner in carta trasparente. È rivestito di un adesivo acrilico con elevato tack e una buona resistenza al taglio. Il nastro viene utilizzato frequentemente per varie applicazioni di montaggio e giunzione. Il nastro tesa® 4959 è resistente ai raggi UV, all'umidità, agli agenti chimici e all'invecchiamento ed è ampiamente resistente ai plastificanti. Il nastro può resistere a temperature fino a 200 °C per brevi periodi di tempo e fino a 80 °C per periodi di tempo prolungati. Il nastro di montaggio presenta un supporto altamente flessibile che offre un potere di adesione iniziale molto buono e un rapporto bilanciato di resistenza allo strappo e potere adesivo. tesa® 4959 è estremamente resistente all'invecchiamento ed è specificamente studiato per congiungere materiali flessibili. Il nastro è disponibile con liner di varia robustezza.
tesa® 4959 Double-sided Non-woven Tape / UV Resistance / Ageing Resistance / Humidity Resistance / Chemical Resistance / Temperature Resistance / Mounting and Splicing / High Tack
Punti di forza
- Adesione eccezionale : elevato potere adesivo su vari materiali, garantendo una tenuta solida.
- Resistenza al taglio : capacità di sopportare carichi elevati senza distaccarsi.
- Durabilità : resistenza ai raggi UV, all'invecchiamento e ai plasticizzanti per una maggiore longevità.
- Facilità d'uso : applicazione semplice e rapida, adatta ai professionisti.
- Ecologico : liner in carta certificata con 30 % di fibre riciclate, non sbiancato.
- Resistenza al taglio : capacità di sopportare carichi elevati senza distaccarsi.
- Durabilità : resistenza ai raggi UV, all'invecchiamento e ai plasticizzanti per una maggiore longevità.
- Facilità d'uso : applicazione semplice e rapida, adatta ai professionisti.
- Ecologico : liner in carta certificata con 30 % di fibre riciclate, non sbiancato.
Applicazioni
* Montaggio di cartelli e targhette
* Montaggio di guarnizione di portiere nell'industria automotive
* Montaggio di sacchetti in plastica, borse da spedizione
* cartoleria generale
* poster, ecc..
* Giuntaggio su macchine da stampa per carta e film.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18120 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | tessuto non tessuto |
| Spessore | 0,1 mm |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione