MATT GAFFER TAPE 53949-00005-02
tesa® 53949 PV2 Ggoffrato opaco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:53949 50M 50MM SILVER
Rubix:999220608001915
Produttore:53949-00005-02
EAN:4042448883131


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | gomma naturale |
Documenti
Dettagli del prodotto : MATT GAFFER TAPE 53949-00005-02
tesa® 53949 PV2 è un nastro matt gaffer spacialmente progettato per l'industria dell' "arts&entertainment".
Consiste in un supporto in tela di cotone ad 80 mesh rivestita in PE ricoperto da un adesivo in gomma naturale. tesa® 53949 PV2 è la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni ogni qualvolta è necessario avere una superficie non riflettente.
Nastro telato non riflettente in polietilene ad elevata qualità
Punti di forza
1 assorbe la luce, anti-riflettente *buona adesività, anche su superfici ruvide
1 resistente all'abrasione
1 repellente all'acqua
1 adattabile
1 facile da rimuovere
1 disponibile in nero opaco, bianco opaco ed argento opaco
Applicazioni
Lavori su palcoscenici e back-stage in teatri, opere, cinema e conservatori
Fissaggio di cavi su tappeti, mura, ecc.
Copertura di superfici lucide e patinate
Fissaggio di raccordi di cavi
Sigillatura di giunzioni
Segnalazione su pavimenti e fissaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | gomma naturale |
| Spessore | 0,31 mm |
| Colore | grigio |
| Tipo di nastro | nastro di stoffa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione