NASTRO IN PE UHMW 5421, TRASPARENTE, 102 MM X 16.5 M, 0.17 MM 7000050053
Nastro in PE 3M™ UHMW 5421
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:5421100B
Rubix:999260312052362
Produttore:7000050053
EAN:00021200144554

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 102 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16,5 m |
| Materiale | polietilene (supporto), gomma (adesiva) |
Dettagli del prodotto : NASTRO IN PE UHMW 5421, TRASPARENTE, 102 MM X 16.5 M, 0.17 MM 7000050053
Progettato per applicazioni che richiedono un basso coefficiente di attrito e il movimento di parti e/o materiali.
Traslucido, supporto in polietilene UHMW da 0,127 mm con adesivo in gomma su rivestimento di carta.
Punti di forza
Basso coefficiente di attrito per un effetto "piano di scorrimento" tra le superfici;L'eccellente resistenza all'abrasione garantisce una lunga durata;Soluzione efficace per problemi di rumore e vibrazioni;Supporto resistente agli agenti chimici;Utilizzato in applicazioni in cui la lubrificazione non è possibile a causa della contaminazione;Il liner siliconato assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare.
Applicazioni
Riduzione di cigolii e rumori negli assemblaggi automobilistici e del settore dei trasporti || Rivestimento di nastri trasportatori, canali, pale, rotaie di guida || Binari guida e canali del nastro trasportatore piatto || Separare parti dissimili per ridurre rumori e frizione || Protezione di fogli di alluminio su presse elastiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 680 g |
|---|---|
| Larghezza | 102 mm |
| Lunghezza | 16,5 m |
| Materiale | polietilene (supporto), gomma (adesiva) |
| Spessore | 0,17 mm |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 333,27 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 406,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione