GPH-110 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,1 MM, DENSITA' 710 KG/M132 19 X 33 7100099833

3M™ VHB™ GPH-110GF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:GPH11019
Rubix:999190300025240
Produttore:7100099833
EAN:04064035103668
GPH-110 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,1 MM, DENSITA' 710 KG/M132 19 X 33 7100099833
Riepilogo info tecniche
Larghezza19,05 mm
Lunghezza33 m
Materialeacrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GPH-110 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,1 MM, DENSITA' 710 KG/M132 19 X 33 7100099833


Progettato per creare fissaggi duraturi e affidabili per incollaggi multimateriali e ad alte temperature.
Il modo forte, rapido e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. I nastri 3M™ VHB™ GPH-110GF sono progettati per l'incollaggio laddove è necessaria una tolleranza alle alte temperature, comprese le applicazioni che subiscono un processo di verniciatura a polvere o verniciatura a liquido.

Punti di forza

Adesivo acrilico, grigio, 1.1 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile
Eccellente resistenza alla temperatura nell'incollaggio di parti metalliche prima della lavorazione a caldo della vernice
Incollaggi forti e duraturi su un'ampia gamma di substrati ad energia superficiale medio-alta come metalli, alluminio, ABS, ecc.
Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi

Applicazioni

Assemblaggio di componenti prima di processi di indurimento a caldo come la verniciatura a polvere o a liquido

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19,05 mm
Lunghezza33 m
Materialeacrilico (adesivo)
Spessore110 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro di schiuma
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,92 IVA esclusa
/ Rotoli
41,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Materiale

Spessore

selezionare le varianti (3)