NASTRO IN PE UHMW 5421, TRASPARENTE, 25 MM X 16.5 M, 0.17 MM 7000050075
Nastro in PE 3M™ UHMW 5421
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:542125BO
Rubix:999250612002912
Produttore:7000050075
EAN:00021200080081

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16,5 m |
| Materiale | polietilene |
Dettagli del prodotto : NASTRO IN PE UHMW 5421, TRASPARENTE, 25 MM X 16.5 M, 0.17 MM 7000050075
Progettato per applicazioni che richiedono un basso coefficiente di attrito e il movimento di parti e/o materiali.
Traslucido, supporto in polietilene UHMW da 0,127 mm con adesivo in gomma su rivestimento di carta.
Punti di forza
Basso coefficiente di attrito per un effetto "piano di scorrimento" tra le superfici;L'eccellente resistenza all'abrasione garantisce una lunga durata;Soluzione efficace per problemi di rumore e vibrazioni;Supporto resistente agli agenti chimici;Utilizzato in applicazioni in cui la lubrificazione non è possibile a causa della contaminazione;Il liner siliconato assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare.
Applicazioni
Riduzione di cigolii e rumori negli assemblaggi automobilistici e del settore dei trasporti || Rivestimento di nastri trasportatori, canali, pale, rotaie di guida || Binari guida e canali del nastro trasportatore piatto || Separare parti dissimili per ridurre rumori e frizione || Protezione di fogli di alluminio su presse elastiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 161 g |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Lunghezza | 16,5 m |
| Materiale | polietilene |
| Spessore | 0,17 mm |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,33 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 101,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione