NASTRO IN ALLUMINIO 1436, ARGENTO, 100 MM X 50 M 7000096162
Nastro in alluminio 3M™ 1436F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000096162
Rubix:999250612003131
Produttore:7000096162

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 100 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | gomma (adesivo);foglio di alluminio (supporto);carta siliconata (liner) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO IN ALLUMINIO 1436, ARGENTO, 100 MM X 50 M 7000096162
Il nastro in alluminio 3M™ 1436F per usi generali (spessore 0,075 mm) ha un adesivo in gomma aggressivo, un liner che si rimuove facilmente e un supporto in alluminio flessibile, che offre una buona conformabilità.
Utilizzare questo nastro in applicazioni interne ed esterne. Aderisce su una varietà di superfici diverse tra cui legno, metalli e materie plastiche e presenta un basso livello di infiammabilità in base alla norma DIN4102B1.
Il nastro in alluminio 3M™ 1436 è un nastro di alta qualità per lavori di canalizzazione interna ed esterna. Offre un adesivo aggressivo per una facile applicazione.
Punti di forza
Il supporto in lamina fornisce un'eccellente superficie riflettente sia per il calore che per la luce;Aderisce a varie superfici grazie al robusto adesivo in gomma;La bassissima permeabilità al vapore acqueo garantisce ottime prestazioni di sigillatura e rattoppatura;I risultati migliori si ottengono quando il prodotto viene applicato su superfici asciutte e pulite e in presenza di temperature superiori a 0 °C.
Applicazioni
Lavori di canalizzazione interni ed esterni || Operazioni di sigilattura di condizionatori d'aria || Barriera contro l'umidità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 6946 g |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | gomma (adesivo);foglio di alluminio (supporto);carta siliconata (liner) |
| Spessore | 0,065 mm |
| Colore | bianco |
| 100 mm | |
| 50000 mm | |
| 270 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,40 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 34,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione