Riferimenti
3M:7100044655
Rubix:999250612003079
Produttore:7100044655
EAN:00051115688669

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100044655
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.
Il nastro 471 è costituito da un supporto in vinile tinto in massa e da un adesivo in gomma. Spessore 0.13 mm. Disponibile in vari colori (nero, blu, marrone, verde, grigio, rosso, giallo, bianco).
Punti di forza
Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi;Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi;Ideale per usi su superfici curve e irregolari;Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici;Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro;Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Applicazioni
Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza || Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento || Codice colore tubazioni, strumenti, ecc. || Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione || Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 323,563 g |
|---|---|
| Larghezza | 50,8 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | vinile |
| Spessore | 0,14 mm |
| Colore | rosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




