21130 NASTRO VHB 4919F, NERO, 19 MM X 33 M, 0.06 MM 7000072330

Nastro 3M™ VHB™ 4919F

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000072330
Rubix:999240430005887
Produttore:7000072330
21130 NASTRO VHB 4919F, NERO, 19 MM X 33 M, 0.06 MM 7000072330

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialefilm di polietilene (striscia protettiva), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 21130 NASTRO VHB 4919F, NERO, 19 MM X 33 M, 0.06 MM 7000072330


Aderisce a substrati energia superficiale media e alta. Offre praticità di utilizzo, imbottitura, resistenza alle vibrazioni e agli impatti. Resistente ai plastificanti. Omologazione UL 746C.
Il nastro VHB™ 4919F di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione e biadesivo conformabile, dotato di un rivestimento in pellicola PE. Colore nero, spessore: 0,63 mm.

Punti di forza

Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità;L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta;Pratica alternativa a punti di saldatura, rivetti e altri sistemi di fissaggio meccanici;L'elenco 746C UL rende questo nastro ideale per un'ampia gamma di prodotti elettronici;Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire;La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto;Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti;Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro;Offre una buona resistenza agli agenti plastificanti

Applicazioni

Utilizzabile nelle applicazioni con superfici ad elevate irregolarità, materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli;Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84x268x282 mm
Peso imballaggio1728 g
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialefilm di polietilene (striscia protettiva), acrilico (adesivo)
Spessore0,64 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di schiuma
82,12 IVA esclusa
/ Rotoli
100,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione