Riferimenti
U-Power:U1001BC-37
Rubix:999260219013107
Produttore:U1001BC-37
EAN:8033546069608






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA EAGLE U1001BC # 37
Calzatura Eagle U1001BC #37 di U-Power in colore grigio, con gambale basso e tomaia in pelle. Ideale per l’uso quotidiano in ambito lavorativo.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 37 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
37