Riferimenti
U-Power:U1001BC-38
Rubix:999260219013106
Produttore:U1001BC-38
EAN:8033546069615






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA EAGLE U1001BC # 38
Calzatura U-Power U.01 Eagle BC in pelle pieno fiore con inserti scamosciati e suola cupsole in gomma. Stile retro basket per la città.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 38 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Materiale | pelle pieno fiore con inserti in scamosciato |
| Numero di scarpe UK | 5 |
| Tipo di suola | suola in gomma con cupsole cucita/ricamata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
38