Riferimenti
U-Power:U1001BC-46
Rubix:999260219013099
Produttore:U1001BC-46
EAN:8033546070314






Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Dettagli del prodotto : CALZATURA EAGLE U1001BC # 46
Sneaker U-Power U.01 Eagle BC dal look retro-basket: tomaia in pelle pieno fiore e inserti in suede, suola in gomma con fondo a cassetta.
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 46 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| Numero di scarpe UK | 11 |
| Tipo di suola | suola in gomma con fondo a cassetta ricamato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
46