RACCORDO RAPIDO DIRITTO M6 TAP.TUBO 6 451-006-468-VS
451-...-VS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:451-006-468-VS
Rubix:999230706011156

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO DIRITTO M6 TAP.TUBO 6 451-006-468-VS
I raccordi rapidi SKF a tripla tenuta sono dotati di tre O-ring Sono adatti per sistemi di lubrificazione ad olio con pressioni di sistema fino a 300 bar Per una buona unione, i tubi o i raccordi in acciaio utilizzati come terminali per tubi flessibili devono essere preparati con una scanalatura ad artiglio I tubi in plastica possono essere collegati direttamente senza un'ulteriore scanalatura ad artiglio
Punti di forza
Adatta per olio e grasso fluido
Migliore tenuta grazie a tre O-ring (senza perdite)
Pressione massima di esercizio 300 bar
Per tubo ∅4, 6 e 8 mm
Marcatura della pinza di serraggio: liscia
Superficie: pinza di serraggio nichelata C4
Profondità di inserimento per tubi in plastica e acciaio
Riduzione delle forze di flessione
Tenuta per il tubo, anello di espansione per il mandrino della pinza di serraggio
Filetto di tenuta O-ring
Migliore tenuta grazie a tre O-ring (senza perdite)
Pressione massima di esercizio 300 bar
Per tubo ∅4, 6 e 8 mm
Marcatura della pinza di serraggio: liscia
Superficie: pinza di serraggio nichelata C4
Profondità di inserimento per tubi in plastica e acciaio
Riduzione delle forze di flessione
Tenuta per il tubo, anello di espansione per il mandrino della pinza di serraggio
Filetto di tenuta O-ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | montaggio |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione