TERMINALE DIRITTO M/F M8X1 TAP.M8X1 TUBO 4 L=17MM 404-003K
Prolunga M8X1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:404-003K
Rubix:999250224007299

Documenti
Dettagli del prodotto : TERMINALE DIRITTO M/F M8X1 TAP.M8X1 TUBO 4 L=17MM 404-003K
ELBOW
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Tipologia | connettore |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
