• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1551)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Accessorio / Ricambio lubrificatore
  7. MEMBR 133 N ASS BIG 1 306133SP

MEMBR 133 N ASS BIG 1 306133SP

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:306133SP
Rubix:999190300021977
Produttore:306133SP
brand logo

Dettagli del prodotto : MEMBR 133 N ASS BIG 1 306133SP


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

RACCORDO G1/4I PER TUBO FLESSIBILE E D.6MM DRITTO (OTTONE NICHELATO) 10151127720860 INGRCONDUT PLP2025-82/FS CONICO EUROPEOF376521302 FPFD S10 CB 3/8 3/8 E3008130310000-SENSORE WIRELESS PER IL MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI * OPTIME-SET-AW5A-GLB4SDM080/2-P(TG3-175)/18L/18L-PSA Q=25LT/MIN FIL1/4 100820001RIDUTTORE M8E X G1/4I (OTTONE) 104839RACCORDO BUSSOLA FEMMINA PER TUBO D.8 406-808-005DISTRIBUTORE DPX100/6/AN1 (TGFW3) 6 ELEMENTI 12VDC 12G060010SOH106, 75 KN FORZA, 136 MM CORSA, SOLLEVATORI OLEODINAMICI PER MACCHINE SOH106DISTRIBUTORE ACCIAIO GALVANIZZATO 44-2151-6451POMPANTE 2.0CCM/MIN KFA1.U1POMPA MAGNETICA 24VDC 4X20MM PE-4-20+924WVCOM10SD58 KIT VERS10/S5KIT TP100 5TEL11005RACCORDO RAPIDO A 90 ORIENTABILE G1/8 TUBO 4 504-108-VS
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata