• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Cuscinetti(29.434)
  • Tecnologia lineare(1281)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3876)
  • Cinghie e catene(21.436)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2973)
  • Elementi antivibranti(523)
  • Sistemi di tenuta(21.197)
  • Lubrificazione centralizzata(1591)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1591)
Vedi Lubrificazione centralizzata
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Lubrificazione centralizzata
Mezzi e sistemi di lubrificazione
Oliatore
Accessorio / Ricambio lubrificatore
POMPA MAGNETICA 24VDC 4X20MM PE-4-20+924

POMPA MAGNETICA 24VDC 4X20MM PE-4-20+924

Accessorio / Ricambio lubrificatore SKF

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PE-4-20+928
Rubix:999220704006085
brand logo

Dettagli del prodotto : POMPA MAGNETICA 24VDC 4X20MM PE-4-20+924


Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84135069
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

DRIVE SHAFT PL20.25-54/FS 27721440CONNETTORE 4CN3011100 PER BOBINA BT/CR 110RAC 4CN3011100KIT 88V6 01999766RIPARTITORE PER OLIO 2X0.16-INGR.M10X1-USC-M8X1 342-400-55000-ZZDRIVE GEAR PL20.6,3-III/FS/L 27720942P035AO ELEMENT KIT P035AORACCORDO 406-002KIT TIRANTI CON DADI/ANELLI TCC5/2 5TIR106113ESHAFT FAGI BA 22X40X9 (26-01-21) 401509003008130310000-SENSORE WIRELESS PER IL MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI * OPTIME-SET-AW5A-GLB4BOBINA BER 220 VDC PER LINEA 220VAC - 4SLE322000 OSBER220KIT COMANDO 8IM/SD11 5IDR210000SOH106, 75 KN FORZA, 136 MM CORSA, SOLLEVATORI OLEODINAMICI PER MACCHINE SOH106KIT COLLETTORE KE1R3 (1 SEZ) SD5 SKE1R30230F376521306 FPFD S10 CB 3/8 3/8 I SP-11B
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto