Riferimenti
SKF:AC-A-410
Rubix:999180800051918

Dettagli del prodotto : UGELLO INOX ACCEL. SINGOLO AC-A-410
Gli ugelli nebulizzatori AC-A sono ugelli compatti, precisi e adatti ad alte temperature utilizzabili in ambienti aggressivi. Consentono l'irrorazione airless e diretta di quantità di olio pressurizzato, che vengono erogate da micropompe ad azionamento pneumatico o pompe ad azionamento elettromagnetico. La distanza di spruzzo può variare da pochi a diversi decimetri.
Gli ugelli AC-A puntano olio minerale o sintetico con una viscosità di 100 mm² / sa 40 ° C
Il corpo dell'ugello è in acciaio inossidabile ed è dotato di valvola di ritegno con tenuta in FPM, ma non per applicazioni ad alta temperatura. Sono collegati a tubi con un diametro esterno di 4 mm e una lunghezza massima di 3 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ac-a |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 230,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
