RACCORDO 406-004-VS

Connettore diritto a vite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:406-004-VS
Rubix:170000000774493
RACCORDO 406-004-VS
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaconnettore diritto a vite
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO 406-004-VS


I connettori rapidi SKF a tripla guarnizione sono dotati di tre O-ring Sono adatti per sistemi di lubrificazione a olio con pressioni di sistema fino a 300 bar Per un buon raccordo, i tubi in acciaio o i tubi utilizzati come terminali per tubi flessibili devono essere preparati con una scanalatura ad artiglio I tubi in plastica possono essere collegati direttamente senza una scanalatura ad artiglio aggiuntiva.

Punti di forza

Adatto per olio e grasso luidico
Migliore tenuta grazie a tre O-ring (senza perdite)
Riduzione delle forze di flessione

Applicazioni

Olio e grasso fluido

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconnettore diritto a vite
Materialenbr (guarnizione); ottone
Codice doganale84799070
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,75 IVA esclusa
/ Unità
8,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione