OLIATORE A INIEZIONE 501-303-000

Oliatore a iniezione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:501-303-000
Rubix:999220429027566
OLIATORE A INIEZIONE 501-303-000

Riepilogo info tecniche

Tipologiaoliatore a iniezione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OLIATORE A INIEZIONE 501-303-000


Le pompe dosatrici erogano lubrificanti in quantità misurata. Queste pompe a pistone sono destinate a piccole portate. La portata del lubrificante è parzialmente regolabile. Tutti gli oliatori a iniezione sono impostati per la massima portata all'impianto. La portata può essere ridotta a scatti ruotando il manicotto di regolazione in senso antiorario. L'olio può essere fornito da un serbatoio centrale, da un serbatoio indipendente o da una linea di olio centrale pressurizzata. Gli elementi di dosaggio possono essere azionati singolarmente o in gruppo.

Punti di forza

-Misurazione ottimale di ogni punto di lubrificazione, indipendentemente dalla lunghezza e dalla sezione delle linee
Gli elementi di misurazione possono essere azionati singolarmente o in gruppo
Lubrificazione a spruzzo grazie all'elevata accelerazione dell'olio
Rapida sequenza di impulsi
Design salvaspazio
Ecologico: nessun olio nell'aria di scarico

Applicazioni

Oliatura ad aria (strumenti di montaggio); Lubrificazione della catena

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaoliatore a iniezione
Materialenbr (guarnizione)
Codice doganale84812010
€ 298,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 364,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione