FLUSSOSTATO CAMPO IMPIEGO 800-1800 CCM/MIN. M/F M10X1 M18X1.5 171-210-055
Flussostato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:171-210-055
Rubix:999190100094752


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | flussostato skf campo impiego 800-1800 cm³/min m/f m10x1 e m18x1,5 |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : FLUSSOSTATO CAMPO IMPIEGO 800-1800 CCM/MIN. M/F M10X1 M18X1.5 171-210-055
Flussostato SKF 171-210-055 per sistemi di lubrificazione centralizzata: monitora il flusso minimo dell’olio. Campo impiego 800–1800 cm³/min, +5…+80 °C, IP65.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | flussostato skf campo impiego 800-1800 cm³/min m/f m10x1 e m18x1,5 |
|---|---|
| Materiale | pressofusione di zinco, poliammide; tenute nbr |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Peso | 0,4 kg |
| Codice doganale | 90261089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 471,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 574,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione