59330404002-VITE TSPEI ISO 10642 TF M4X40 INOX A2
Bullone a testa esagonale metrici MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSPEI ISO 10642 TF M4X40 INOX A2
Rubix:999191100019351

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Norma | iso 1064 |
Dettagli del prodotto : 59330404002-VITE TSPEI ISO 10642 TF M4X40 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Norma | iso 1064 |
| Diametro metrico | m4 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore