59330605002-VITE TSPEI ISO 10642 TF M6X50 INOX A2
Bullone a testa esagonale metrici MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TSPEI ISO 10642 TF M6X50 INOX A2
Rubix:999191100019429

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Norma | ISO 1064 |
| Diametro metrico | M6 |
Dettagli del prodotto : 59330605002-VITE TSPEI ISO 10642 TF M6X50 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Norma | ISO 1064 |
| Diametro metrico | M6 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore