57391004002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M10X40 INOX A2 70
Vite a testa esagonale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 M10X40 INOX A2 70
Rubix:999191100017571
Produttore:57391004002


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Norma | din 933 |
Dettagli del prodotto : 57391004002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M10X40 INOX A2 70
Vite a testa esagonale completamente filettata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | m10 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
40 mm