Riferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M8X16
Rubix:999190400107860
Produttore:839000008016


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Norma | din 933 |
Dettagli del prodotto : 839000008016-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M8X16
Vite a testa esagonale completamente filettata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | m8 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
16 mm