Riferimenti
MNT Fastener:57390301002
Rubix:999191100017347


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M3 |
Dettagli del prodotto : 57390301002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M3X10 INOX A2
DIN 933/ISO4017 sim. UNI 5739
Vite a testa esagonale interamente filettata
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M3 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Diametro di filettatura | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore