Riferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M20X80
Rubix:999190400108075
Produttore:839000020080


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Norma | din 933 |
Dettagli del prodotto : 839000020080-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M20X80
Vite a testa esagonale completamente filettata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | m20 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
80 mm