57391205002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M12X50 INOX A2 70
Bullone a testa esagonale metrici MNT Fastener
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 M12X50 INOX A2 70
Rubix:999191100017626

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Norma | din 933 |
Dettagli del prodotto : 57391205002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M12X50 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | m12 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore