57391005002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M10X50 INOX A2 70
Bullone a testa esagonale metrici TE UNI 5739 DIN 933
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 M10X50 INOX A2 70
Rubix:999191100017575

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del filo | totale |
Dettagli del prodotto : 57391005002-VITE TE UNI 5739 DIN 933 M10X50 INOX A2 70
TE UNI 5739 DIN 933 M10X50 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 50 mm |
|---|---|
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | M10 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore