Riferimenti
MNT Fastener:TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M10X35
Rubix:999190400107905
Produttore:839000010035


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 35 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Norma | din 933 |
Dettagli del prodotto : 839000010035-VITE TE UNI 5739 DIN 933 8.8 M10X35
Vite a testa esagonale completamente filettata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 35 mm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del filo | totale |
| Diametro metrico | m10 |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
35 mm